Eriks
BAHCO

BAHCO Scie trépan bimétal 60x38mm

  • ERIKS:11872332
  • Fabricant:7311518225520
Image 1
Type 3830-C.
Nos scies trépans SANDFLEX® donnent d’excellents résultats dans la plupart
des matériaux tels que le bois, le plastique, l’acier ferreux et non ferreux dont
l’acier inoxydable. Elles s’adaptent aux machines portables et â colonne.
Des fentes latérales permettent le dégagement facile des disques découpés .
Profondeur de coupe maximale 38 mm (1 1/2”). 4/6 dents au pouce.
Toutes les scies trépans -C sont conditionnées sur support plastique avec
une notice d’utilisation servant également de protection pour les dents.
Dimension maximale du trou + 1,5 mm / -0,0 mm.
Tailles extra-larges :
168 mm et 210 mm 6 dents au pouce (R6) et une profondeur de coupe normale
177 mm 4/6 dents au pouce avec un profondeur de coupe maximale 50 mm.
Toutes les scies trépans extra larges ont un angle de coupe de 0° pour en réduire l’agressivité.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
60 mm
Nombre de dents par pouce
4/6
Profondeur de coupe
38 mm
Matériau
Bi-métallique