Eriks
BAHCO

BAHCO Moersleutel met haak Moersleutel

  • ERIKS:13312550
  • Fabricant:7314150266791
Image 1
  • Outil de travail essentiel 2 en 1, outil pratique de tous les jours pour le réglage des vannes de débit et de pression
  • Ouverture extra-large de la mâchoire et extrémité en crochet pour les vannes à commande manuelle
  • Ouverture extra-large de la mâchoire avec un manche plus court qu'une clé standard, pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La tête combine une conception étroite pour un meilleur accès et une résistance pour une meilleure performance
  • Échelle laser en mm pour un préréglage et des mesures précises
  • Trou pour cordon de sécurité ajouté pour sécuriser l'outil lors des travaux en hauteur
  • Forgé en une seule pièce à partir d'un acier de qualité fortement allié
  • Finition phosphatée, trempé avec précision et traité contre la corrosion
  • Vis pour gaucher
  • Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
  • Emballage de vente au détail
  • Mâchoires parallèles inclinées à 15° pour une prise ferme et une meilleure portée
  • Outil combiné permettant d'actionner les vannes sans dénuder les écrous ni entailler les arêtes
  • Facile à transporter, mais suffisamment long pour avoir un effet de levier suffisant
  • Échelle métrique gravée au laser facile à lire
  • La mâchoire large permet de travailler dans les espaces restreints
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO