Clé à écrou, phosphatée type 33H
- Outil de travail essentiel 2 en 1, outil pratique de tous les jours pour le réglage des vannes de débit et de pression
- Ouverture extra-large de la mâchoire et extrémité en crochet pour les vannes à commande manuelle
- Ouverture extra-large de la mâchoire avec un manche plus court qu'une clé standard, pour une utilisation dans les espaces restreints
- La tête combine une conception étroite pour un meilleur accès et une résistance pour une meilleure performance
- Échelle laser en mm pour un préréglage et des mesures précises
- Trou pour cordon de sécurité ajouté pour sécuriser l'outil lors des travaux en hauteur
- Forgé en une seule pièce à partir d'un acier de qualité fortement allié
- Finition phosphatée, trempé avec précision et traité contre la corrosion
- Vis pour gaucher
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- Emballage de vente au détail
- Mâchoires parallèles inclinées à 15° pour une prise ferme et une meilleure portée
- Outil combiné permettant d'actionner les vannes sans dénuder les écrous ni entailler les arêtes
- Facile à transporter, mais suffisamment long pour avoir un effet de levier suffisant
- Échelle métrique gravée au laser facile à lire
- La mâchoire large permet de travailler dans les espaces restreints