57,20 €/ Unitéhors TVA
69,21 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | S |
Type | Square Drive Socket Set |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 34 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de clés à douille hexagonales | 14 |
Longueur | 280 mm |
Largeur | 160 mm |
Hauteur | 70 mm |
Exécution en kit | 12 pièces Douilles hexagonales 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 mm, Un cliquet 3/8" : à déverrouillage rapide, 60 dents/angle d'action 6°, Deux rallonges 3/8", 75 mm/3" et 150 mm/6", Un cardan universel 3/8&q |
Emballage | Valise |
Poids | 2040 g |