Eriks
BAHCO

Socket set 1/4" and 3/8" type no. S330


Coffret de douilles en 1/4" et 3/8"
Alliage d'acier haute performance
Finition : mate
ISO 1174
DIN 3120
Coffret plastique (HDPE)
Contenu : 34 pièces
12 pcs 3/8" douilles 6 pans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
2 pcs 3/8" rallonges 3" / 75 mm et 6" / 150 mm
1 pcs 3/8" cardan universel
1 pcs 3/8" x 1/4" porte-embouts
2 pcs 3/8" douilles pourcliquet bougies 6 pans et 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
1 pcs 1/4" poignée
1 pcs 1/4" x 1/4" porte-embouts
3 pcs 1/4" embouts pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm
4 pcs 1/4" embouts pour vis Phillips 1, 2, 3, 4
6 pcs 1/4" embouts pour vis à 6 pans et 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
1 pcs 3/8" 1 cliquet réversible 60 dents / angle de débattement 6°
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Socket set 1/4" and 3/8" type no. S330
ProduitMatériauNombre total d'outilsAvec cliquetDisponiblePrixhors TVA