Eriks
BAHCO

BAHCO Douilles à chocs 1/2 antivol pour Hyundai et KIA 21mm

  • ERIKS:14099225
  • Fabricant:7314150403271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Douille spécifique permettant d'ôter les boulons en forme de fleur des véhicules Hyundai et KIA
Protection plastique sur les parois de la douille pour ne pas endommager les jantes
Protection plastique à l'intérieur de la douille pour ne pas endommager les écrous
Longueur : 85 mm pour accès en profondeur
Conducteur : 1/2"
Finition phosphatée noire
Acier allié haute performance
Dureté : HRC 40-48
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Poids: 257g
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm