Eriks
BAHCO

Douilles à chocs 1/2 antivol pour Hyundai et KIA

Douille spécifique permettant d'ôter les boulons en forme de fleur des véhicules Hyundai et KIA
Protection plastique sur les parois de la douille pour ne pas endommager les jantes
Protection plastique à l'intérieur de la douille pour ne pas endommager les écrous
Longueur : 85 mm pour accès en profondeur
Conducteur : 1/2"
Finition phosphatée noire
Acier allié haute performance
Dureté : HRC 40-48
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Poids: 257g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Douilles à chocs 1/2 antivol pour Hyundai et KIA
ProduitTaille d'entraînementDisponiblePrixhors TVA