Eriks
BAHCO

BAHCO Compositions de douilles S460 1/4" 46-pc

  • ERIKS:23063048
  • Fabricant:7314150111060
Image 1
Jeu de clés à douille 1/4" 46 pièces
Acier haute qualité fortement allié
Finition matte
ISO 1174
DIN 3120
Coffret : polyéthylène haute densité (HPDE - High Density Polyethylen)
Contenu :
12 clés à douille hexagonales 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 cliquet 1/4" à desserrage rapide, 60 dents/angle d'action 6°
4 clés à douille pour tournevis 1/4" : Phillips 1, 2, 3, 4
3 clés à douille pour tournevis 1/4" : fente 4 - 5,5 - 7 mm
6 clés à douille pour tournevis 1/4" : six pans 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 clés à douille pour tournevis 1/4" : Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 clés à douille Torx-E 1/4" : E6, E7, E8
1 plaque de commutation 1/4"
2 rallonges 1/4" 50 et 100 mm
1 poignée transversale 1/4"
1 embout de cardan 1/4"
1 poignée 1/4"
1 rallonge flexible 1/4" de 150 mm
3 clés Allen : six pans 1,5 - 2 - 2,5 mm
3 boîtes en plastique avec 3 compartiments de rangement
Ajouter à la liste

68,64 €/ Unitéhors TVA

83,05 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
S
Type
Square Drive Socket Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Revêtement du surface
Finition mate
Nombre total d'outils
46
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
12
Nombre de clés à douille Torx
3
Nombre de clés à douille pour tournevis
20
Longueur
375 mm
Largeur
215 mm
Hauteur
100 mm
Exécution en kit
12 pièces Douilles hexagonales 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm, Un cliquet 1/4", à déverrouillage rapide, 60 dents/angle d'action 6°, Quatre douilles tournevis Phillips 1/4", PH1, PH2, PH3 et PH4, Trois douilles tourne
Emballage
Valise
Poids
2220 g