Eriks
BAHCO

Socket sets 1/4'' type no. S460

Jeu de clés à douille 1/4" 46 pièces
Acier haute qualité fortement allié
Finition matte
ISO 1174
DIN 3120
Coffret : polyéthylène haute densité (HPDE - High Density Polyethylen)
Contenu :
12 clés à douille hexagonales 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 cliquet 1/4" à desserrage rapide, 60 dents/angle d'action 6°
4 clés à douille pour tournevis 1/4" : Phillips 1, 2, 3, 4
3 clés à douille pour tournevis 1/4" : fente 4 - 5,5 - 7 mm
6 clés à douille pour tournevis 1/4" : six pans 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 clés à douille pour tournevis 1/4" : Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 clés à douille Torx-E 1/4" : E6, E7, E8
1 plaque de commutation 1/4"
2 rallonges 1/4" 50 et 100 mm
1 poignée transversale 1/4"
1 embout de cardan 1/4"
1 poignée 1/4"
1 rallonge flexible 1/4" de 150 mm
3 clés Allen : six pans 1,5 - 2 - 2,5 mm
3 boîtes en plastique avec 3 compartiments de rangement
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Socket sets 1/4'' type no. S460
ProduitMatériauRevêtement du surfaceNombre total d'outilsDisponiblePrixhors TVA