Eriks
BAHCO

BAHCO Clé Allen, TAH1995M Série, 50 mm WD, Acier

  • ERIKS:14266524
  • Fabricant:7314150432219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Clés hexagonales coudées, métriques
  • La finition noire brunie offre une excellente protection de la surface et une plus grande précision de la pointe.
  • Acier de haute qualité, entièrement trempé
  • Désignation de la taille dans la lame pour une identification facile
  • ISO 2936
  • Convient pour les travaux en hauteur
  • L'anneau permanent en acier inoxydable préserve l'ergonomie de l'utilisateur et la pleine fonctionnalité.
  • Code couleur avec le poids maximum pour une correspondance correcte avec le cordon.
  • Conforme aux meilleures pratiques DROPS
Ajouter à la liste

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
TAH1995M
Type
Hex L-Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
50 mm
Longueur
122 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier
Type
Clé hexagonale en L
Poids
110 g