Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé Allen, Acier
Clé Allen, Acier
Clés hexagonales coudées, métriques
La finition noire brunie offre une excellente protection de la surface et une plus grande précision de la pointe.
Acier de haute qualité, entièrement trempé
Désignation de la taille dans la lame pour une identification facile
ISO 2936
Convient pour les travaux en hauteur
L'anneau permanent en acier inoxydable préserve l'ergonomie de l'utilisateur et la pleine fonctionnalité.
Code couleur avec le poids maximum pour une correspondance correcte avec le cordon.
Conforme aux meilleures pratiques DROPS
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
Métrique
2
Tête sphérique
Non
2
Ouverture de clé [mm]
44
1
50
1
Exécution pauvre en étincelles
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Clé Allen, Acier
Produit
Modèle
Tête sphérique
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tête sphérique
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé Allen, TAH1995M Série, 44 mm WD, Acier
Métrique
Non
44
23,72 €
/
unité
Clé Allen, TAH1995M Série, 50 mm WD, Acier
Métrique
Non
50
25,11 €
/
unité
Se connecter