706,40 €/ Unitéhors TVA
854,74 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | FB |
Type | 7385 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée - 125/250AARH |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Longueur totale | 165 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | Graphite |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 38 mm |
L | 165 mm |
H | 142 mm |
M | 240 mm |
Poids | 8.3 kg |