9 of Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable Sécurité de feu Bride Class 150
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Norme de face à face
Disponible
Prixhors TVA
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Norme de face à face
Disponible
Prixhors TVA
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1'' (25)
1" (25)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
435,20 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 3'' (80)
3" (80)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
1 620,00 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1.1/2" (40)
1.1/2" (40)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
706,40 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 4'' (100)
4" (100)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
2 435,20 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 2'' (50)
2" (50)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
1 010,40 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 6'' (150)
6" (150)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
5 648,00 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 3/4" (20)
3/4" (20)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
337,20 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1/2" (15)
1/2" (15)
Class 150
ASME B16.10, T1, Serie 18
308,80 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 8" (200)