Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7385 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 6'' (150)

  • ERIKS:11814384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 648,00 €/ Unitéhors TVA

6 834,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
FB
Type
7385
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
394 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Sécurité de feu
Oui
DN
6" (150)
d
151 mm
L
394 mm
H
277 mm
M
750 mm
Poids
89.4 kg