83,08 €/ Unitéhors TVA
100,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | RV1 |
Débit à 6 bar | 11295 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 20 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | FPM(FKM) |