Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Distributeur de sécurité série...
Distributeur de sécurité série RV1
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Débit à 6 bar [l/min]
3783
1
11295
1
Type de raccord
BSPP (G)
2
Filetage [in]
1/2
1
1/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Distributeur de sécurité série RV1
Produit
Débit à 6 bar [l/min]
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Débit à 6 bar [l/min]
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
R412007528 RV1-G014-8,0 BAR Soupape de décharge
3783
BSPP (G)
1/4
72,82 €
/
unité
R412007695 RV1-G012-11,0 BAR 11 bar qn=11295l/min
11295
BSPP (G)
1/2
83,08 €
/
unité
Se connecter