Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 581 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 4800 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Pression maximum de service | 16 bar |
Fonction | 5/2 |
Type bloc de vannes | Collecteur |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |