801,78 €/ Unitéhors TVA
970,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | ED05 |
Débit à 6 bar | 1000 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 11 bar |
Raccordement électrique | Connecteur ISO 15217 type C |
Classe de protection | IP65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | HNBR |