Eriks
ATLAS

ATLAS Chaussures de sécurité SL825 XP bleu S1P taille 42

  • ERIKS:13308525
  • Fabricant:4043692282206
Image 1
Tige : Microfibre
Doublure : doublure fonctionnelle active-X - respirante, régulant l'humidité et séchant rapidement
Semelle intérieure : Semelle intérieure remplaçable, de forme anatomique et soulageant la pression
Semelle extérieure : MPU® INNOFLEX SYSTEM® – haut degré de confort grâce à un amorti optimal et une bande de roulement antidérapante
Semelle intercalaire : semelle intercalaire XP®, sans métal
Capuchon de protection : Aluminium
Catégorie de sécurité : S1P
Matériau du capuchon : aluminium
Matériau de la tige des chaussures : Microfibre
Matériau de la semelle extérieure : MPU
Sans métal : Non
Sans cuir : Oui
Autre norme : DGUV 112-191 - CRS
Marque d'approbation : ESD
Ajouter à la liste

136,32 €/ Pairehors TVA

164,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
SL 825 XP