Tige : Microfibre
Doublure : doublure fonctionnelle active-X - respirante, régulant l'humidité et séchant rapidement
Semelle intérieure : Semelle intérieure remplaçable, de forme anatomique et soulageant la pression
Semelle extérieure : MPU® INNOFLEX SYSTEM® – haut degré de confort grâce à un amorti optimal et une bande de roulement antidérapante
Semelle intercalaire : semelle intercalaire XP®, sans métal
Capuchon de protection : Aluminium
Catégorie de sécurité : S1P
Matériau du capuchon : aluminium
Matériau de la tige des chaussures : Microfibre
Matériau de la semelle extérieure : MPU
Sans métal : Non
Sans cuir : Oui
Autre norme : DGUV 112-191 - CRS
Marque d'approbation : ESD