Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Aluminium Type: 33550WBLP Série: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Orifice: 6mm 24V CC Commande de secours manuelle: Oui IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8)

  • ERIKS:13447467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,40 €/ Unitéhors TVA

436,08 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33550WBLP
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
WBLP
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
4 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
PBT
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Ex em
Classe déflagrant
II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C
A
37 mm
B
33 mm
D
104 mm
E
82 mm
F
95 mm
H
139 mm
Poids
0.38 kg