



| Produit | Dimension du raccord d'entrée d'air | Tension d'alimentation | Fréquence (valeur) | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Électrovanne piloté Namur Aluminium Type: 33550WBLP Série: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Orifice: 6mm 24V CC Commande de secours manuelle: Oui IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 24V CC | 360,40 €/unité | ||
| Électrovanne piloté Namur Aluminium Type: 33550WBLP Série: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Orifice: 6mm 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 230V CA | 50Hz | 360,40 €/unité | |
| Électrovanne piloté Namur Aluminium Type: 33550WBLP Série: WBLP8551A001MS Aluminium/NBR - PUR Orifice: 6mm 24V CC Commande de secours manuelle: Non IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" NPT | 24V CC | 347,65 €/unité |