Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Aluminium Type: 33550WBLP Série: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Orifice: 6mm 230V CA Commande de secours manuelle: Oui IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8)

  • ERIKS:14464915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,40 €/ Unitéhors TVA

436,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33550WBLP
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
WBLP
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
3,5 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
PBT
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Ex em
Classe déflagrant
II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C
A
37 mm
B
33 mm
D
104 mm
E
82 mm
F
95 mm
H
139 mm
Poids
0.38 kg