334,05 €/ Unitéhors TVA
404,20 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 33550WBLP |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" NPT |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/8" (6) taraudé (NPT) |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | WBLP |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 4 W |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.6 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | PBT |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Non |
Antidéflagrant | Ex em |
Classe déflagrant | II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Non |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 60 °C |
A | 37 mm |
B | 33 mm |
D | 104 mm |
E | 82 mm |
F | 95 mm |
H | 139 mm |
Poids | 0.38 kg |