Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN6 Bride 160mm DN150

  • ERIKS:12478932
Image 1
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Type de clapet
Clapet
Joint
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C