| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN6 Bride 160mm DN150 | DN150 | 160 | PN6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN6 Bride 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN6 Bride 140mm DN125 | DN125 | 140 | PN6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN4 Bride 225mm DN200 | DN200 | 225 | PN4 | Non disponible dans la boutique en ligne |