Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 33 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVDF |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Clapet |
Joint | PTFE |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |