Eriks
ASAHI

ASAHI Clapet anti-retour Série: 33 PVDF/PTFE Disque Droit PN10 Bride 50mm DN40

  • ERIKS:12478926
Image 1
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
33
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet
Joint
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C