Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 25-201 Microflex Taille 6.5-7

  • ERIKS:11801815
  • Fabricant:076490462802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
25 NeoTouch® Gants à usage unique en néoprène. Non poudré. Adhérisé aux extrémités des doigts. Épaisseur 0.13 mm. Longueur 290 mm. Vert vif.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

414,85 €

-

5+

391,01 €

5.75%

10+

343,32 €

17.24%

20+

331,40 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NeoTouch®
Type
25-101
Matériau
Néoprène
Mesure du gant
S
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Eempt de silicone
Oui
Longueur
355 cm
Epaisseur
0.17 mm
Épaisseur du doigt
0.2 mm
Couleur
Bleu
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui