Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 25-101 Microflex Taille 7.5-8

  • ERIKS:11801812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants Microflex® NeoTouch® étaient les premiers gants à usage unique en néoprène destinés à l’industrie.
  • Grâce à leur formulation sans latex, les gants Microflex® NeoTouch® contribuent à la prévention des allergies de type I. L’absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur.
  • Ils démontrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools. Grâce à leur formulation exclusive, les gants Microflex® NeoTouch® sont sans nul doute les gants synthétiques à usage unique les plus confortables du marché.
  • Les gants Microflex® NeoTouch® sont dotés d’un revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage. L’extrémité des doigts texturée garantit une préhension sûre en milieu sec et humide. Le bord roulé assure un excellent ancrage et leur couleur verte permet de les identifier facilement.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,27 €

-

5+

31,36 €

5.75%

10+

27,53 €

17.24%

20+

26,58 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NeoTouch®
Type
25-101