Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec NRL RABS 55-104, taille 10

  • ERIKS:14082755
Image 1
Les gants pour isolateurs et RABS en latex de caoutchouc naturel AlphaTec présentent une structure en latex offrant une bonne résistance aux déchirures, abrasions, coupures et perforations. Ils sont translucides et non doublés pour un nettoyage efficace.
Ajouter à la liste

212,87 €/ Pairehors TVA

257,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
10
Matériau
Latex de caoutchouc naturel
Couleur
Naturel
Epaisseur
0.51 mm
Longueur
813 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui