Principales caractéristiques et avantages
Construction en latex : Défenses accrues contre l'abrasion et les déchirures
Épaisseur moyenne : Dextérité accrue, pour une manipulation plus aisée des pièces
Non doublé : Risques de contamination réduits et nettoyage plus facile
Taille de l'orifice : 203mm/8"
Epaisseur : 0.51mm/20 mil
Protection durable : Les gants AlphaTec® NRL RABS et Isolator Gloves 55-104 sont conformes aux normes EN 388 et offrent une résistance à la déchirure et à l'abrasion de niveau 2.
Dextérité améliorée : L'épaisseur moyenne garantit que ces gants RABS offrent une protection personnelle dextre, pour une manipulation plus aisée.
Risques de contamination limités : Le nettoyage de ces gants en latex est simple, grâce à leur conception translucide et non doublée, moins sujette à la contamination.
TAILLES DISPONIBLES : 10
COULEUR : Naturelle
Longueur de la manchette : allongée
STYLE DE POINTE : Perlée
SURFACE EXTERNE DU GANT : lisse
ABSENCE DE TROUS (NIVEAU D'INSPECTION I) : NQA < 0,65
LONGUEUR DU GANT (MM/INCHES) : 813 mm / 32"
MATÉRIAU : Latex de caoutchouc naturel
DIMENSIONS DES PORTES : 203 mm/8"
FORME : Ambidextre
Non stérile
ÉPAISSEUR DE LA PAUME (MM/MIL) : 0,51 mm / 20 mil
ÉPAISSEUR DE LA PAULE (MM/MIL) : 0,51 mm / 20 mil
Épaisseur moyenne