Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec 58-201 taille 11

  • ERIKS:14519982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Excellente adhérence : les gants chimiques AlphaTec® 58-201 sont dotés de la technologie Ansell Grip™, qui garantit une adhérence plus forte et plus stable dans les parties en cuir et en gelée.
  • Verhoogde verdediging : Il s'agit d'une paire de gants résistants à la chaleur qui sont également conçus pour être utilisés à des températures allant de -40 °C à 250 °C et sont protégés par des produits chimiques.
  • Confort garanti : grâce aux leviers en acrylique des grands gants de protection AlphaTec® 58-201, réchauffés à distance et compatibles avec le dispositif de réchauffement au niveau des passages de pieds avec réchauffement par contact.
  • Protection supplémentaire : les gants avec revêtement en nitrile garantissent une résistance chimique supérieure, ce qui les rend idéaux pour divers passages d'orteils et omgevingen
  • Antistatique
  • Matériau de revêtement : Nitrile
  • Sans Latex
  • Sans Silicone
Ajouter à la liste

25,45 €/ Pairehors TVA

30,79 €TVA incluse

Vendu par: 54Commande minimum: 54

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
11
Support
Acrylique
Couleur
Vert / Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
330 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui