Gants AlphaTec™ 58-201 protection chimique
- Excellente adhérence : les gants chimiques AlphaTec® 58-201 sont dotés de la technologie Ansell Grip™, qui garantit une adhérence plus forte et plus stable dans les parties en cuir et en gelée.
- Verhoogde verdediging : Il s'agit d'une paire de gants résistants à la chaleur qui sont également conçus pour être utilisés à des températures allant de -40 °C à 250 °C et sont protégés par des produits chimiques.
- Confort garanti : grâce aux leviers en acrylique des grands gants de protection AlphaTec® 58-201, réchauffés à distance et compatibles avec le dispositif de réchauffement au niveau des passages de pieds avec réchauffement par contact.
- Protection supplémentaire : les gants avec revêtement en nitrile garantissent une résistance chimique supérieure, ce qui les rend idéaux pour divers passages d'orteils et omgevingen
- Antistatique
- Matériau de revêtement : Nitrile
- Sans Latex
- Sans Silicone