Eriks
ANSELL

ANSELL Combinason avec capuche à usage unique 3000 jaune taille 3XL

  • ERIKS:11826860
  • Fabricant:5013756004968
Image 1
Description :
La combinaison AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Modèle 111 offre une barrière robuste contre divers risques biologiques et produits chimiques inorganiques grâce à son tissu multicouche.
Des fonctionnalités améliorées : Cette barrière de protection est encore renforcée par des systèmes de double fermeture à glissière, des doubles poignets et une double fermeture à glissière qui prolonge la durée de vie.
Visibilité accrue : la couleur jaune vif très visible de ce vêtement de protection est bien visible même dans les environnements faiblement éclairés et augmente la sécurité du porteur et du lieu de travail.
Propriétés antistatiques assurées : Il est en outre conforme à la norme antistatique EN 1149-5.

Norme :
CE-CATÉGORIE III (type 3-B, type 4-B, type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
3000
Taille
3XL