Eriks
ANSELL

Combinaison de travail à usage unique 3000 avec capuche, modèle 111

Description :
La combinaison AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Modèle 111 offre une barrière robuste contre divers risques biologiques et produits chimiques inorganiques grâce à son tissu multicouche.
Des fonctionnalités améliorées : Cette barrière de protection est encore renforcée par des systèmes de double fermeture à glissière, des doubles poignets et une double fermeture à glissière qui prolonge la durée de vie.
Visibilité accrue : la couleur jaune vif très visible de ce vêtement de protection est bien visible même dans les environnements faiblement éclairés et augmente la sécurité du porteur et du lieu de travail.
Propriétés antistatiques assurées : Il est en outre conforme à la norme antistatique EN 1149-5.

Norme :
CE-CATÉGORIE III (type 3-B, type 4-B, type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Combinaison de travail à usage unique 3000 avec capuche, modèle 111
ProduitTailleDisponiblePrixhors TVA