Eriks
ANSELL

ANSELL Combinason avec capuche à usage unique 3000-111 jaune taille M

  • ERIKS:11826856
  • Fabricant:5013756004920
Image 1
Description :
La combinaison AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Modèle 111 offre une barrière robuste contre divers risques biologiques et produits chimiques inorganiques grâce à son tissu multicouche.
Des fonctionnalités améliorées : Cette barrière de protection est encore renforcée par des systèmes de double fermeture à glissière, des doubles poignets et une double fermeture à glissière qui prolonge la durée de vie.
Visibilité accrue : la couleur jaune vif très visible de ce vêtement de protection est bien visible même dans les environnements faiblement éclairés et augmente la sécurité du porteur et du lieu de travail.
Propriétés antistatiques assurées : Il est en outre conforme à la norme antistatique EN 1149-5.

Norme :
CE-CATÉGORIE III (type 3-B, type 4-B, type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Ajouter à la liste

38,06 €/ Unitéhors TVA

46,05 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
3000
Modèle
Combinaison de travail
Taille
M
Couleur
Jaune