La Nevada est une échelle ergonomique, dotée de l'ERGO-GRIP. Grâce à son profil carré ergonomique, cette échelle offre un grand confort d'utilisation. Lors du maintien de l'échelle, les bras et les mains demeurent dans une tenue naturelle. Les échelons sont faciles à relever et soutenir. La Nevada (différentes versions d'échelles coulissantes et à usage universel) dispose de montants évasés et est munie d'un revêtement noir anti-salissant.
• Les échelles à usage universel sont équipées d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, pour plus de sécurité en cas d'utilisation libre
• Longueur supplémentaire grâce à un intervalle libre des échelons de 28 cm
• Les crochets de suspension permettent de sécuriser les plans de l'échelle
• Dans le cas des échelles à usage universel en 3 plans, l'échelle la plus haute est amovible
• Le revêtement noir anti-salissant empêche les mains sales de l'utilisateur
• Le guidage en plastique permet de plier et de déplier l'échelle facilement
• Le profil carré ergonomique spécial de la poignée ERGO garantit une tenue naturelle des bras et des mains
• Les échelons extrêmement hauts (30 mm) permettent un soutien optimal des tibias
• Confort agréable en position debout grâce à la surface d'appui antidérapante horizontale, extrêmement profonde (41 mm)
• Les montants évasés (échelles coulissantes et à usage universel) offrent une stabilité supplémentaire
• Avec roulettes murales pour un pliage et un dépliage en toute facilité sur la façade (échelle coulissante en 2 plans, échelle à usage universel en 3 plans)
597,00 €/ Unitéhors TVA
722,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'éléments | 2 |
Longueur max. | 7.1 m |
Nombre d'échelons | 28 |
Distance d'échelon | 280 mm |
Modèle | NZR 2072 |
Longueur minimale | 4.05 m |
Charge maximale | 150 kg |
Poids | 26 kg |