Echelle droite ou transformable NZER NEVADA, droite, 2-plans ou 3-plans
La Nevada est une échelle ergonomique, dotée de l'ERGO-GRIP. Grâce à son profil carré ergonomique, cette échelle offre un grand confort d'utilisation. Lors du maintien de l'échelle, les bras et les mains demeurent dans une tenue naturelle. Les échelons sont faciles à relever et soutenir. La Nevada (différentes versions d'échelles coulissantes et à usage universel) dispose de montants évasés et est munie d'un revêtement noir anti-salissant. Les échelles à usage universel sont équipées d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, pour plus de sécurité en cas d'utilisation libre
- Longueur supplémentaire grâce à un intervalle libre des échelons de 28 cm
- Les crochets de suspension permettent de sécuriser les plans de l'échelle
- Dans le cas des échelles à usage universel en 3 plans, l'échelle la plus haute est amovible
- Le guidage en plastique permet de plier et de déplier l'échelle facilement
- Les échelons extrêmement hauts (30 mm) permettent un soutien optimal des tibias
- Confort agréable en position debout grâce à la surface d'appui antidérapante horizontale, extrêmement profonde (41 mm)
- Les montants évasés (échelles coulissantes et à usage universel) offrent une stabilité supplémentaire
- Avec roulettes murales pour un pliage et un dépliage en toute facilité sur la façade (échelle coulissante en 2 plans, échelle à usage universel en 3 plans)