Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle de façade avec panier, hauteur 4,01-4,15

  • ERIKS:11605056
  • Fabricant:8711563155299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle fixe avec arceau de sécurité

Échelle fixe : avec échelle avec arceau/pour façades : sans arceau

L'échelle avec arceau/pour façades Altrex est une échelle en aluminium sans entretien avec éléments de fixation en acier inoxydable, dont la longueur est exactement définie sur la hauteur de montée souhaitée jusqu'à 10 mètres (à partir de 10 mètres, une plate-forme de repos est prévue tous les 6 mètres ; un arceau de sécurité est prévu à partir d'une hauteur de montée de 3 mètres). Cette échelle convient en tant qu'échelle d'accès sur les façades des bâtiments de service les plus divers, les maisons, les maisons multi-familles etc.

•    Confortable à utiliser grâce aux échelons antidérapants de 30 mm de profondeur et aux surfaces lisses de l'arceau de sécurité
•    Montage facile, étant donné que l'échelle d'accès/pour façades est fournie entièrement prémontée (supporrs muraux non prémontés)
•    Toutes les échelles disposent d'un passage sans échelons de 1,10 m
•    Livraison comprenant set de fixation murale, sans matériel de fixation
•    Divers accessoires disponibles
•    Si l'échelle à crinoline/pour façades doit faire office d'échelle d'évacuation, des lois et prescriptions particulières sont appliquées. Informez-vous à ce sujet auprès d'Altrex

Données techniques :
Largeur d'échelle (bord extérieur) : 56 cm.
Largeur d'échelle (bord intérieur) : 50 cm.
Distance entre les barreaux : 28 cm.
Diamètre de l'arceau : 67 cm.
Distance par rapport à la façade : 20 cm.
Support mural tous les 200 cm.
Échelle fixe (avec arceau de sécurité)
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Distance d'échelon
280 mm
Charge maximale
150 kg