Eriks
ALTREX

Échelle à crinoline / de secours

L'échelle à crinoline en Everesten aluminium est une échelle d'accès avec cage de sécurité. Elle est robuste et ne nécessite aucun entretien. Vous grimpez confortablement et en toute sécurité grâce aux échelons antidérapants de 30 mm de profondeur. Idéale pour monter facilement sur le toit d'un entrepôt, d'une maison ou d'un appartement. Cette échelle crinoline est très facile à monter. En fait, elle vous est livrée entièrement préassemblée. De plus, les supports muraux sont fabriqués en forme de U avec perforations oblongues. Cela vous permet de les fixer facilement à la hauteur désirée. Les profils creux arrondis conçus spécialement vous assurent l'absence totale d'obstacles à l'intérieur de la cage.
  • Confortable à utiliser grâce aux échelons antidérapants de 30 mm de profondeur et aux surfaces lisses de l'arceau de sécurité
  • Montage facile, étant donné que l'échelle d'accès/pour façades est fournie entièrement prémontée (supporrs muraux non prémontés)
  • Toutes les échelles disposent d'un passage sans échelons de 1,10 m
  • Livraison comprenant set de fixation murale, sans matériel de fixation
  • Divers accessoires disponibles
Si l'échelle à crinoline/pour façades doit faire office d'échelle d'évacuation, des lois et prescriptions particulières sont appliquées. Informez-vous à ce sujet auprès d'Altrex.

Données techniques :
Largeur d'échelle (bord extérieur) : 56 cm.
Largeur d'échelle (bord intérieur) : 50 cm.
Distance entre les barreaux : 28 cm.
Diamètre de l'arceau : 67 cm.
Distance par rapport à la façade : 20 cm.
Support mural tous les 200 cm.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
17 of Échelle à crinoline / de secours
ProduitDisponiblePrixhors TVA