Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle coulissante Nevada 2 x 14 échelons

  • ERIKS:11955929
  • Fabricant:8711563135437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle Nevada

La Nevada est une échelle ergonomique, dotée de l'ERGO-GRIP. Grâce à son profil carré ergonomique, cette échelle offre un grand confort d'utilisation. Lors du maintien de l'échelle, les bras et les mains demeurent dans une tenue naturelle. Les échelons sont faciles à relever et soutenir. La Nevada (différentes versions d'échelles coulissantes et à usage universel) dispose de montants évasés et est munie d'un revêtement noir anti-salissant.

•    Les échelles à usage universel sont équipées d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, pour plus de sécurité en cas d'utilisation libre
•    Longueur supplémentaire grâce à un intervalle libre des échelons de 28 cm
•    Les crochets de suspension permettent de sécuriser les plans de l'échelle
•    Dans le cas des échelles à usage universel en 3 plans, l'échelle la plus haute est amovible
•    Le revêtement noir anti-salissant empêche les mains sales de l'utilisateur
•    Le guidage en plastique permet de plier et de déplier l'échelle facilement
•    Le profil carré ergonomique spécial de la poignée ERGO garantit une tenue naturelle des bras et des mains
•    Les échelons extrêmement hauts (30 mm) permettent un soutien optimal des tibias
•    Confort agréable en position debout grâce à la surface d'appui antidérapante horizontale, extrêmement profonde (41 mm)
•    Les montants évasés (échelles coulissantes et à usage universel) offrent une stabilité supplémentaire
•    Avec roulettes murales pour un pliage et un dépliage en toute facilité sur la façade (échelle coulissante en 2 plans, échelle à usage universel en 3 plans)


Échelle coulissante en 2 plans (avec roulettes murales)
Ajouter à la liste

574,00 €/ Unitéhors TVA

694,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'éléments
2
Longueur max.
7.1 m
Nombre d'échelons
28
Distance d'échelon
280 mm
Modèle
NZO 2072
Longueur minimale
4.05 m
Charge maximale
150 kg
Poids
23 kg