Eriks
ALTREX

ALTREX Echafaudage pliant 0,75x1,85m-P1,0m/W3,0m F Type 5400, fiber

  • ERIKS:12101186
  • Fabricant:8711563171749
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échafaudage rabattable aluminium 5400 – 0,75 m étroit, longueur 1,85 m, avec des plateformes en bois
Pour les applications en intérieur et en extérieur, Altrex propose un échafaudage rabattable étroit avec une surface de base de 0,75 x 1,85 m. Cet échafaudage est particulièrement adapté pour les travaux de montage dans des lieux avec peu de place.
•    Disponible avec une plateforme en bois et avec une plateforme Fiber-Deck®
•    Les pièces individuelles peuvent être combinées avec d'autres composants du système d'échafaudage de la gamme modulaire 5000
•    Avec code QR Mobile Safety pour les consignes de montage & Utilisation sur les plateformes
•    Sans démontage à faire rouler facilement à travers des ouvertures de portes classiques
•    Stockage compact
•    Construction facile
•    Roues (Ø 125 mm) Les surfaces de roulement conviennent également pour une utilisation à l'intérieur
•    Roues à double frein Ø 200 mm, faciles à déverrouiller en pleine charge, pour une construction à partir d'une hauteur de travail de 7,80 m. 25 cm enroulables
•    Planche de bordure en aluminium à montage rapide grâce au système Easy-Fit®
•    La protection anti-soulèvement innovante permet un démontage par une seule personne
•    Raccord à pinces et entretoises comprimées avec des pinces d'enclenchement à marquage de couleur pour identifier les traverses (horizontale=rouge, diagonale=noir)
•    Stabilisateur Easy-Lock® télescopique réglable en continu et rapide à monter
•    Supports transversaux marqués avec des consignes de montage
•    La plateforme peut être soulevée facilement sur les supports transversaux. Équipé avec des plateformes Fiber-Deck® légères (en option)
Nomenclature pour la référence 3062.7628
Description
Cadre d'échafaudage rabattable 3 niveaux, 12,0 kg: –
cadre d'échafaudage rabattable 6 niveaux, 20,0 kg: 1
Cadre de montage 75-28-7, 7,5 kg: –
Cadre de garde-corps 75-50-2, 6,1 kg: –
Jeu de roues Ø 125 mm, 5,5 kg: 1
Supports de roues Ø 200 mm série 5000, 5,2 kg: –
Plateforme en bois sans trappe, 14,4 kg: 1
Plateforme en bois sans trappe, 14,8 kg: –
Plateforme Fiber-Deck® sans trappe, 10,1 kg: 1
Plateforme Fiber-Deck® avec trappe, 10,8 kg: –
Traverse en diagonal à revêtement rouge, 2,0 kg, -
Traverse horizontale, 1,9 kg: –
Support triangulaire Easy-Lock® universel, 7,6 kg: –
Kit de planches de bordures (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg: –
Kit de planches de bordures (2) 1,85 Easy-Fit®, 8,8 kg: –
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX