Échafaudage rabattable aluminium 5400 – 0,75 m étroit, longueur 1,85 m, avec des plateformes en bois
Pour les applications en intérieur et en extérieur, Altrex propose un échafaudage rabattable étroit avec une surface de base de 0,75 x 1,85 m. Cet échafaudage est particulièrement adapté pour les travaux de montage dans des lieux avec peu de place.
• Disponible avec une plateforme en bois et avec une plateforme Fiber-Deck®
• Les pièces individuelles peuvent être combinées avec d'autres composants du système d'échafaudage de la gamme modulaire 5000
• Avec code QR Mobile Safety pour les consignes de montage & Utilisation sur les plateformes
• Sans démontage à faire rouler facilement à travers des ouvertures de portes classiques
• Stockage compact
• Construction facile
• Roues (Ø 125 mm) Les surfaces de roulement conviennent également pour une utilisation à l'intérieur
• Roues à double frein Ø 200 mm, faciles à déverrouiller en pleine charge, pour une construction à partir d'une hauteur de travail de 7,80 m. 25 cm enroulables
• Planche de bordure en aluminium à montage rapide grâce au système Easy-Fit®
• La protection anti-soulèvement innovante permet un démontage par une seule personne
• Raccord à pinces et entretoises comprimées avec des pinces d'enclenchement à marquage de couleur pour identifier les traverses (horizontale=rouge, diagonale=noir)
• Stabilisateur Easy-Lock® télescopique réglable en continu et rapide à monter
• Supports transversaux marqués avec des consignes de montage
• La plateforme peut être soulevée facilement sur les supports transversaux. Équipé avec des plateformes Fiber-Deck® légères (en option)
Nomenclature pour la référence 3062.7628
Description
Cadre d'échafaudage rabattable 3 niveaux, 12,0 kg: –
cadre d'échafaudage rabattable 6 niveaux, 20,0 kg: 1
Cadre de montage 75-28-7, 7,5 kg: –
Cadre de garde-corps 75-50-2, 6,1 kg: –
Jeu de roues Ø 125 mm, 5,5 kg: 1
Supports de roues Ø 200 mm série 5000, 5,2 kg: –
Plateforme en bois sans trappe, 14,4 kg: 1
Plateforme en bois sans trappe, 14,8 kg: –
Plateforme Fiber-Deck® sans trappe, 10,1 kg: 1
Plateforme Fiber-Deck® avec trappe, 10,8 kg: –
Traverse en diagonal à revêtement rouge, 2,0 kg, -
Traverse horizontale, 1,9 kg: –
Support triangulaire Easy-Lock® universel, 7,6 kg: –
Kit de planches de bordures (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg: –
Kit de planches de bordures (2) 1,85 Easy-Fit®, 8,8 kg: –