Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCAPURE |
Série | P130L |
Type | 8846L |
Modèle | Action directe |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | 1/2" |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Type de performance | LC |
Valeur Kvs | 0.25 m³/h |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 0.3 jusqu'à 3 bar |
Pression d'entrée max. | 16 bar |
Pression de sortie maximale | 8 bar |
Pression de sortie minimale | 0.2 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 150 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Matériau du bouton de réglage | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du siège | TFM1600/EPDM |
Matériau du membrane supérieur | EPDM |
Matériau du membrane inférieure | Gylon |
Matière du ressort | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Rugosité de surface à l'intérieur | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Rugosité de surface à l'extérieur | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Port gauge | 1/4" BSP taraudé (optionelle) |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/2" |
A | 115 mm |
B | 23 mm |
C | 120 mm |
D | 64 mm |
F | 25 mm |
H | 9.4 mm |
Poids | 2.13 kg |