Eriks
ADCAPURE

Réducteur de pression Type 8846L série P130L inox action directe Tri-clamp ASME BPE

La série P130L d'ADCAPURE est un réducteur de pression à action directe et faible débit, contrôlé par membrane pour des gaz pure.
Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.
L'ADCAPure P130J est spécifiquement conçue pour les systèmes de gaz UHP (ultra haute pureté) dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de chimie fine, de l'alimentation et des boissons, entre autres.

Plages de pression réduites.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 9
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
18 of Réducteur de pression Type 8846L série P130L inox action directe Tri-clamp ASME BPE
ProduitDimension du raccordement processType de performanceValeur Kvs [m³/h]DisponiblePrixhors TVA