Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox/PTFE plage de pression réduite 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1"

  • ERIKS:14528091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La série P130J d'ADCAPUREest un réducteur de pression à action directe, commandé par membrane pour des gaz pure,et équipé d'une soupape de sûreté. Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.
L'ADCAPure P130J est spécifiquement conçue pour les systèmes de gaz UHP (ultra haute pureté) dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de chimie fine, de l'alimentation et des boissons, entre autres.

Plages de pression réduites.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCAPURE
Série
P130J
Type
8846J
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
1"
Norme de raccordement
ASME-BPE
Valeur Kvs
1.7 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 0.3 jusqu'à 3 bar
Pression d'entrée max.
16 bar
Pression de sortie maximale
8 bar
Pression de sortie minimale
0.2 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
TMA - température maximale autorisé
150 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Matériau du bouton de réglage
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du siège
Acier inoxydable (1.4404)
Matériau du membrane supérieur
EPDM
Matériau du membrane inférieure
Gylon
Matière du ressort
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Rugosité de surface à l'intérieur
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Rugosité de surface à l'extérieur
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Port gauge
1/4" BSP taraudé (optionelle)
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1"
A
130 mm
B
32 mm
C
129 mm
D
90 mm
F
50.5 mm
H
22.1 mm
Poids
3.4 kg