Eriks
ADCAPURE

Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox action directe Tri-clamp ASME BPE

La série P130J d'ADCAPUREest un réducteur de pression à action directe, commandé par membrane pour des gaz pure,et équipé d'une soupape de sûreté. Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.
L'ADCAPure P130J est spécifiquement conçue pour les systèmes de gaz UHP (ultra haute pureté) dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de chimie fine, de l'alimentation et des boissons, entre autres.

Plages de pression réduites.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 6
  • 3
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
15 of Réducteur de pression Type 8846J série P130J inox action directe Tri-clamp ASME BPE
ProduitDimension du raccordement processValeur Kvs [m³/h]Plage de pression réduite [bar]DisponiblePrixhors TVA