Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | PV15S |
Type | 25782 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | 2.1/2" |
Dimension Connexion | 2.1/2" |
Norme de raccordement | ASME B16.5 |
Classe de pression | Class 150 |
Norme de face à face | ASME/ISA-75.08.01 |
Longueur totale | 276 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 63 m³/h |
Pression de fermeture | 10.3 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | PA25 |
Typique de l'actionneur | Membrane pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diaphragm area | 250 cm² |
Pression pilote | 4.2 - 6 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/4" BSPP(G) |
Contacts fin de course | Sans |
Indicateur de position | Oui |
Commande de secours manuelle | Non |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE |
Matière du siège | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Matière de l'actionneur | Acier |
Antidéflagrant | Non |
Classification PED | PED cat. I |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
DN | 2.1/2" |
Commande | PA25 |
A | 250 mm |
B | 100 mm |
H | 546 mm |
L | 276 mm |
Poids | 37.9 kg |