





| Produit | Dimension du raccordement process | Dimension Connexion | Longueur totale [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA40 fermeture à ressort pression de fermeture 9 bar Class 150 bride 4" | 4" | 4" | 352 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA25 fermeture à ressort pression de fermeture 10,3 bar Class 150 bride 2.1/2" | 2.1/2" | 2.1/2" | 276 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA40 fermeture à ressort pression de fermeture 16,2 bar Class 150 bride 3" | 3" | 3" | 298 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 17,9 bar Class 150 bride 1.1/2" | 1.1/2" | 1.1/2" | 222 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 10,2 bar Class 150 bride 2" | 3/4" | 3/4" | 254 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 19,2 bar Class 150 bride 3/4" | 3/4" | 3/4" | 184 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 19,2 bar Class 150 bride 1" | 1" | 1" | 184 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 25782 série PV15S acier/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 19,2 bar Class 150 bride 1/2" | 1/2" | 1/2" | 184 | Connectez-vous pour voir le prix |